ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 空圧補器
ParkerTAIYOの 空圧補器関連商品
直圧式増圧器
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
スイッチ数
1
付属品
電磁弁(DC24V)付き
注文コード
70050513
品番
NBH3-60-S-8FD1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥173,600
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
この商品は
スイッチ数・付属品
など
260
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
電磁弁(DC24V)付き
タイプ
直圧式
シリーズ
NBH
スイッチ
L3-245(DC20〜28V・有接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・5m)
増圧比
25
スイッチ数
1
吐出油量(cm
3
)
77