ドレン処理機 ドレンマスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70059176 品番OWD10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥383,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

無電源、軽量、省スペース(従来機比50%)。
本体電源不要。ランニングコスト5.3円/L
吸着材の交換が簡単。吸着材は容器ごと交換し、工場へ返送。ユーザー様での廃棄物を少量化。

使用圧力範囲(MPa)0.29〜0.98 適合コンプレッサー潤滑油(鉱物油、合成油) 幅(mm)413 質量(kg)36(乾燥状態) 高さ(mm)1175 使用温度範囲(℃)2〜40 奥行(mm)334 最高使用圧力(MPa)0.98 使用流体圧縮空気 ドレン排出ディスク式/電磁式 適合エアコンプレッサ(kw)スクリュー型、レシプロ型37以下 処理方法集合ドレン処理用 出口口径【処理水】Rc1/4 入口ねじの種類Rc 入口管接続口径1/2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70059176 OWD10 50694134 DPS37-G1 ドレンマスターNEO オリオン機械 ドレンマスターNEO オリオン機械 1台 469,800 税込516,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドレン排出器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/536/
2022-12-15

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする