※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドレン処理機 ドレンマスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70059228 品番OWC150-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,340,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

無電源、軽量、省スペース(従来機比50%)。
本体電源不要。ランニングコスト5.3円/L
吸着材の交換が簡単。吸着材は容器ごと交換し、工場へ返送。ユーザー様での廃棄物を少量化。

使用圧力範囲(MPa)- 適合鉱物油オイル、合成油オイル 幅(mm)1115 質量(kg)170 高さ(mm)1225 使用温度範囲(℃)-10〜40 奥行(mm)570 電源(V)三相200(50/60Hz) 消費電力(W)616 定格電流(A)1.7 使用流体圧縮空気 ヒータータイプ温風循環方式 適合エアコンプレッサ(kw)スクリュー型、レシプロ型150以下 設置場所屋内および雨水等のかからない場所 ドレン方式ポンプ、オートドレントラップ、自然落差 処理量【年間平均】16L/h オートドレン仕様オートドレン 処理量(L)58000 入口口径【圧縮空気】Rc1/4 出口口径【処理水】Rc1/2 入口ねじの種類Rc 入口管接続口径1/2 処理濃度(mg/L)5以下(ヘキサン抽出物質)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70059228 OWC150-H 50694229 DPS150-H-G1 ドレンマスターNEO オリオン機械 ドレンマスターNEO オリオン機械 1台 1,198,000 税込1,317,800 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドレン排出器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/536/
2022-12-15

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする