INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
1/2”自在水栓用パイプ部
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パイプ長(mm)
250
仕様
整流吐水
注文コード
70074987
品番
A-400-25
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
パイプ長・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合
LF-12(250)-13
吐水口長さ(mm)
250
仕様
整流吐水
適合機種
BF-615H(250)-G、BF-651(250)-CU、BF-651(250)-RU、LF-12(250)-13、SF-212(250)-13-CU
接続ねじ
W26山20
パイプ長(mm)
250