INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
1/2”横自在水栓用パイプ部
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70075057
品番
A-402-22
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
寸法(mm)
220
適合
LF-16(220)-13、SF-216(220)-13-CU
寸法
外径:A=16mm、長さ:B=220mm
パイプ長(mm)
220