LED電球 E17小型電球クリアタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70082513 品番LDA5LE17CDW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メーカー独自の技術により、LEDモジュールをガラスグローブの中央部にマウントし、透明性の基板を採用することで、光が中心部から上下に発光。
クリアガラスを活かすきらめくあかりを演出します。ランプのきらめきを楽しめる、透明なシャンデリアやペンダントでの使用がおすすめです。

口金E17 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)100 長さ(mm)82 質量(g)44 外径(Φmm)43 全光束(Lm)360 対応調光器、密閉型器具、防湿・防雨型器具、屋外器具 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.078 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.0 グリーン購入法適合 電球の種類LED

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70082513 LDA5LE17CDW 58775870 LDA4LE17DC2 LED電球E17クリア電球調光 Panasonic(パナソニック) LED電球E17クリア電球調光 Panasonic(パナソニック) 1個 4,998 税込5,498 5:相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする