力王 EVA防寒ショートブーツ カーキ L ER200US KH
(1件のレビュー)雪道でも滑りにくい防寒ショート長靴
【グリップ力を発揮】
溝から水はけを促し地面をとらえるブロックパターン
【摩耗耐久性30%向上 (
力王社従来品比)】
ゴム底は摩耗が少なく靴底の滑り止め効果が持続
【防寒性】
断熱性のあるEVA甲材とボア裏で足を冷えから守り、本体のクッションとインソールの二重構造で防寒性を向上
【視認性】
反射テープで夜間の視認性を高めます
【作業性】
軽量で動きやすいショート丈タイプ
片足約409g (Lサイズ)
- 用途
- 作業用、農作業
- 仕様
- 反射、防水、履きやすい、疲れにくい、普段履き、ボア付き、防寒
- 材質
- 主な甲材/EVA、主な底材/合成底 (ゴム・EVA)
- 色
- カーキ
- サイズ
- サイズ:SS (23.0)、S (24.0)、M (25.0)、L (26.0)、LL (27.0)、XL (28.0)
- 質量(g)
- 500
- タイプ
- 防滑性、軽量、耐摩耗性
- 内容量
- 1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
防寒長靴/防寒安全長靴 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-10-01
用途: 散歩
その他業種
冬の犬の散歩用に購入しました。
朝晩の散歩がかなり寒く、普通のスニーカーだと雨上がりや霜で靴が濡れるので、防寒用として購入。実際に使ってみると、思っていたより軽くて歩きやすいです。
中がボアになっているので足元も暖かく、朝の冷え込む時間帯でも足先が冷えにくくなりました。雨の日や水たまりを気にせず歩けるのも助かります。
ショート丈なので履いたり脱いだりも楽です。犬の散歩だけでなく、ちょっとコンビニまで行くときなどにも普通に使っています。
ただ、厚手の靴下を履くと少し窮屈に感じるので、冬に厚手の靴下を履く人はサイズ選びに注意した方がいいと思います。
軽くて暖かく、汚れても気にせず使えるので、冬の普段履きとして結構気に入っています。































