防滑ガラス繊維ソール 婦人防寒長靴

防滑ガラス繊維ソール 婦人防寒長靴 - オカモト防滑ガラス繊維ソール 婦人防寒長靴 - オカモト防滑ガラス繊維ソール 婦人防寒長靴 - オカモト防滑ガラス繊維ソール 婦人防寒長靴 - オカモト防滑ガラス繊維ソール 婦人防寒長靴 - オカモト防滑ガラス繊維ソール 婦人防寒長靴 - オカモト防滑ガラス繊維ソール 婦人防寒長靴 - オカモト防滑ガラス繊維ソール 婦人防寒長靴 - オカモト

防滑性の高いガラス繊維ソールの婦人用防寒長靴です。4mm厚のウレタン裏布で温かく、使い勝手の良いシンプルなデザインです。

用途
積寒地での軽作業、防寒対策、悪天候時など
材質
胴体/ラバー
内容量
1足
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
色
標準質量(g/片足)
総丈(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04662721RLU-6401GSダークブラウン23約570約32
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
04663098RLU-6401GSダークブラウン25約610約34
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
04663116RLU-6401GSダークブラウン24約590約33
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
04663247RLU-6401GSブラック25約610約34
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
04663326RLU-6401GSブラック24約590約33
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
04663430RLU-6401GSブラック23約570約32
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする