4mm厚ウレタン裏布 防寒長靴(ハーフ丈)
4mm厚ウレタン裏布の防寒長靴です。使い勝手の良いハーフ丈で、雪やゴミ・埃などの侵入を防ぐ履き口カバー付きです。
- 用途
- 積寒地での軽作業、防寒対策、悪天候時など
- 材質
- 胴体/ラバー
- 標準質量(g/片足)
- 26cm/約660
- 内容量
- 1足
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
色
サイズ
総丈(cm)
防寒長靴/防寒安全長靴 の新着商品
カテゴリ


































