防滑ガラス繊維ソール 婦人ファー付き防寒長靴

防滑ガラス繊維ソール 婦人ファー付き防寒長靴 - オカモト防滑ガラス繊維ソール 婦人ファー付き防寒長靴 - オカモト防滑ガラス繊維ソール 婦人ファー付き防寒長靴 - オカモト防滑ガラス繊維ソール 婦人ファー付き防寒長靴 - オカモト防滑ガラス繊維ソール 婦人ファー付き防寒長靴 - オカモト防滑ガラス繊維ソール 婦人ファー付き防寒長靴 - オカモト防滑ガラス繊維ソール 婦人ファー付き防寒長靴 - オカモト防滑ガラス繊維ソール 婦人ファー付き防寒長靴 - オカモト

防滑性の高いガラス繊維ソールの婦人用防寒長靴です。折り返しても伸ばしても使える2WAY仕様のファー付きで温かいです。

用途
積寒地での軽作業、防寒対策、悪天候時など
材質
胴体/ラバー
内容量
1足
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
総丈(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04663001RLU-6260GSネイビー25約610約31折り返し/約23.5
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
04663141RLU-6260GSブラック24約600約30折り返し/約22.5
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
04663238RLU-6260GSネイビー24約600約30折り返し/約22.5
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
04663281RLU-6260GSブラック23約590約29折り返し/約21.5
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
04663466RLU-6260GSネイビー23約590約29折り返し/約21.5
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする