現場服 ジョガーパンツ 2282

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70090116 品番 2282
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ストレッチ素材+ひじ・膝の立体裁断で動きやすい現場服。
バイオウォッシュのソフトな肌触りとストレッチによる着心地の良い現場服。
ファスナー付カーゴポケットで安心収納。
左カーゴポケット横ファスナー仕様。後おしり部分当て布つき。
裾リブ仕様で足元スッキリ丈直し不要。

ダークグリーン サイズLL 種別ジョガーパンツ 混率(%)綿97、ポリウレタン3 ウエスト(cm)88 股下(cm)80 生地ウエポンストレッチ 色番601 適合寸法(cm)83〜88
注意
※湿潤時の着用は摩擦による移染の恐れがありますのでお避けください。
※縮む恐れがありますので乾燥機の使用はお避けください。
※天然素材の為、くり返しの着用や、洗濯により色が薄くなることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
工場で機械修理
株式会社シマウマ北勢工場 様 (製造業)

ポケットも広く、しゃがんだり、立ち上がる時に楽なズボンでした。
素材もしっかりしており、もう一着ほしいとおもいます。

2025-02-17
用途:
溶接作業もできる
I・B・S 様 (建設業・工事業)

動きやすいので今年も買い足した。春、秋の作業ズボンはこれに決めている。

対象商品:
70090037
2024-01-03
用途:
普段はいて居る。

普段履きです。
最初重いいと思ったが、真冬でも暖かいしスタイルも気に入っている。
今年改めて色を変えて再注文した。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする