パワーエース 木工アクリア

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200g×72本) 注文コード 70094264 品番 A10
参考基準価格(税別)¥55,440 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

一般的な水性形の木工接着剤と比べ、水に強い。硬化後の皮膜が木材の硬さに近いので、切削加工しやすい。

種類酢酸ビニル樹脂系水性形接着剤 主なワークパーツ 用途屋内外の木工用途における接着。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68174164
2025-06-08
用途:
床の隙間接着に使用
佐伯農園 様 (農・林・水産業)

床端に隙間がありそこからムカデが上がって来る為、その隙間の木の端切れを接着するために使用しました。木目床材と違和感なく接着出来ました。さらに空いた隙間はコーキング剤にムカデコロリを混ぜてシールしました。
この1ヶ月で4匹のムカデを見つけ退治しましたが穴を塞いでからはムカデが床上で見つけることはありません。効果あったかなぁと考えます。
この接着剤は匂いも気にならず、多少はみ出しても、透明なので助かります。また水に強いと言うことなので、今回は屋内でしたが、水のかかるところで試してみようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする