ジーベック
ジーベックの その他用途・機能別靴
ジーベックの ビジネスシューズ
ストレートチップ85906
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
70096538
品番
85906
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,500
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
アッパー素材に「クラリーノ」を使用。軽量でお手入れしやすい。
水や雨に強く型崩れしにくく軽量なので疲れにくいです。
サイズ(cm)
24.5
色
ブラック
足幅
EEE
仕様
先芯なし、抗菌・防臭中底、全天候、伸縮性、お手入れ簡単
形状
ローカット
質量(g)
770(25cm)
種類
ビジネスシューズ
製法
セメント製法
材質(甲被)
クラリーノ
靴底
EVA+ラバー
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴