ストレートチップ85906

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード70096547 品番85906
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

アッパー素材に「クラリーノ」を使用。軽量でお手入れしやすい。
水や雨に強く型崩れしにくく軽量なので疲れにくいです。

サイズ(cm)25 ブラック 足幅EEE 仕様先芯なし、抗菌・防臭中底、全天候、伸縮性、お手入れ簡単 形状ローカット 質量(g)770 種類ビジネスシューズ 製法セメント製法 材質(甲被)クラリーノ 靴底EVA+ラバー 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70096522
2020-04-15
用途:
通勤・接客
建設業・工事業

サイズは丁度いい感じです。軽くて履きやすいです。デザインがいまいちで星4としました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする