日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)の 溶接ワイヤー
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)の 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用
溶接ソリッドワイヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(20kg)
注文コード
70108054
品番
FGC-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
CO2ガスアーク溶接において、アークが安定し溶接作業性が良好です。
全姿勢の突合せ及びすみ肉溶接が容易に行えます。
ワイヤー径(Φmm)
1.0
用途
400、490MPa級耐候性鋼(P仕様)の各種構造物における突合せ及びすみ肉溶接。
規格
JIS Z 3315 G49A0UC1-CCJ該当、AWS A5.28 ER80S-G該当
電流範囲(A)
(水平すみ肉)70〜250、(横向)70〜200
電流範囲(A)下向
70〜250
電流範囲(A)立向下進
70〜250
ワイヤー種類
ソリッド