※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク調整範囲(mm)275 チューブ内径(Φmm)25 ポートねじの種類(-) M5x0.8 注文コード70109568 品番MGCLB25-275-R
参考基準価格(税別)¥49,170 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はストローク調整範囲・チューブ内径・ポートねじの種類など702種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動 リード線(m)- オートスイッチ追記号- チューブ内径(Φmm)25 ポートねじの種類(-) M5x0.8 ストローク調整範囲(mm)275 仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、後プレートの有無:(R) 後プレート付、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:-、ストロークオプション:製作可能ストローク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする