※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク調整範囲(mm)300 チューブ内径(Φmm)25 ポートねじの種類(-) M5x0.8 注文コード70109586 品番MGCLB25-300-R-M9BWLS
参考基準価格(税別)¥53,020 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品はストローク調整範囲・チューブ内径・ポートねじの種類など702種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 チューブ内径(Φmm)25 ポートねじの種類(-) M5x0.8 ストローク調整範囲(mm)300 仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、後プレートの有無:(R) 後プレート付、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:-、ストロークオプション:製作可能ストローク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする