IK(猪熊製作所)
IK(猪熊製作所)の キッチン・調理用品
IK(猪熊製作所)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
IK(猪熊製作所)の お玉・レードル
18-8共柄水杓子(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70116156
品番
13cm
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
材質
SUS304
全長(mm)
490
質量(kg)
0.26
容量(L)
0.8
柄径(Φmm)
Φ22
内寸法(mm)
Φ130×H60
板厚(mm)
0.4
柄長さ(mm)
350
仕上
ミラー仕上げ