100S-1R6FB25N10-US2 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB25 ParkerTAIYO 70116812

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10スイッチT2YV注文コード70116812品番100S-1R6FB25N10-US2
参考基準価格(税別)¥42,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ストローク(mm)10使用温度範囲(℃)-寸法A(mm)18(30)寸法C(mm)6寸法D(mm)12寸法E(mm)□50寸法F(mm)10寸法N(mm)6寸法R(mm)36寸法Y(mm)20.5耐圧力(MPa)20寸法EERc1/8寸法FB(mm)Φ5.5寸法FE(mm)52寸法KKM10×1.5寸法KL(mm)12寸法LL(mm)45寸法MM(mm)Φ14寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)12.5寸法TF(mm)66寸法WF(mm)8種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FB形(へッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)25クッションクッションなしねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号)ポートGねじスイッチT2YVスイッチ数2呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする