サイズ(mm2)0.3
シース色黒(艶消し)
対数(P)4
条長(m)50
導体構成(本/mm)12/0.18
仕上外径(mm)7.1
材質(導体)すずめっき銅撚線
材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)
材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)
シールド有(すずめっき銅編組)
標準質量(kg/m)72
許容電流(A)2.7
適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM T/U A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)
長さ(m)50
用途FA向け固定用制御、信号ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応