用途FA向け固定用定格300Vケーブル
長さ(m)20
適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM T/U A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/UL1685VTFT)
許容電流(A)19.2
芯数(C)3
材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)
材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)
仕上外径(mm)7
シールド無
標準質量(kg/m)93
シース色黒(艶消し)
導体構成(本/mm)41/0.254
サイズ(mm2)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)すずめっき銅撚線
条長(m)20