KHS-8(N) 嵌合フードパック シーピー化成 70121975

嵌合フードパック

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード70121975 品番KHS-8(N)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

嵌合タイプのフードパックです。輪ゴムを使わないため、作業性抜群です。

材質OPS 寸法(mm)128×128 高さ(mm)(蓋)20 深さ(mm)33 耐用温度(℃)85
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※電子レンジ不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70121975
2021-02-18
用途:
テイクアウト
飲食業

テイクアウトのサラダを入れています。
蓋がしっかりと閉まるのが良いです。

対象商品:
70122124
2020-08-03
用途:
惣菜入れ
農・林・水産業

大きさが丁度良いので重宝してます。嵌合タイプは簡単に梱包できるのでスピーディーに作業ができます。

対象商品:
70121923
2019-11-19
用途:
銀杏用
木曽三川ブルーベリーの里 様 (農・林・水産業)

同時に購入した他のパック同、まったく問題なしでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする