天満紙器
ホワイティカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
70124312
品番
CK30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
透明感のある素材と白基調とした、まったく新しい容器です。水分にも強いPETが主原料です。
材質
PETグラファン複合紙
仕様
耐熱性
寸法(mm)
Φ59×45
容量(mL)
130
柄
ホワイトロゴ
注意
※オーブン使用可。