ボンブ型

ボンブ型 - AG(赤川器物製作所)ボンブ型 - AG(赤川器物製作所)ボンブ型 - AG(赤川器物製作所)

特に冷たいデザート作りなど、冷やし型に向いています。
アイデア次第で楽しめる型です。
丈夫で錆にくく、お手入れも簡単なので衛生的にお使い頂けます。

材質
SUS304(18-8ステンレス)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
深さ(mm)
製品質量(g)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
774263299882121cm75170223Φ213
オープン
¥929
¥1,022(税込)
7日以内出荷
774264089881818cm70140196Φ183
オープン
¥849
¥934(税込)
7日以内出荷
774270479881515cm65100164Φ153
オープン
¥799
¥879(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする