アサヒ徳島
アサヒ徳島の ラップ・消耗品・食品包材
アサヒ徳島の 使い捨てスプーン・フォーク
レンゲスプーン
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(500本)
注文コード
70126236
品番
白 14cm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,057
販売価格(税別)
¥
3,688
バスケットに入れる
500本袋詰めで個包装なしのバラ商品です。
材質
ポリスチレン
包装形態
バラ
入数(個)
500
仕様
バラ
幅(mm)
42
色
白
長さ(cm)
14