曜日別特売
100S-1R6FB40N10-00 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB40 ParkerTAIYO 70126691

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10スイッチ-注文コード70126691品番100S-1R6FB40N10-00
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mmストローク(mm)10使用温度範囲(℃)-寸法A(mm)30(45)寸法C(mm)7寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法F(mm)20寸法N(mm)10寸法R(mm)46寸法Y(mm)27耐圧力(MPa)20寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ11寸法FE(mm)70寸法KKM16×2寸法KL(mm)20寸法LL(mm)55寸法MM(mm)Φ22寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)16寸法TF(mm)96寸法WF(mm)10種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FB形(へッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)40クッションクッションなしねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号)ポートRCねじスイッチ-スイッチ数-呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1仕様●寸法UF(mm):118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする