固形燃料

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(80個) 注文コード 70128826 品番 トップボックス
お一人様 5点まで
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

小分け包装(密封チャック付)で宴会でのセッティング作業が楽に。

燃焼時間(分)約20 質量(kg)2(25g×80個入) 規格A25
注意
※燃焼時間は使用状況により異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:417

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-16
用途:
薪ストーブの着火用
ウイングフット株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

薪の着火剤として使用しています。
並べた薪の上に乗せて着火、後は火が薪にまわるるのを確認するだけです。
以前は細かく切った木くずに火をつけていましたが薪に燃え移るまで時間がかかり、失敗することもありましたが固形燃料してからは楽に着火できます。
ストーブ仲間にも勧めて皆、喜んでくれています。
一袋で1シーズン十分足りるので重宝しています。

対象商品:
70128826
2024-02-06
用途:
料理の加熱
土鍋ごはんカフェMayMay 様 (飲食業)

問題なく燃焼が安定してました。
試しに購入してみたので、再注文します。

対象商品:
70128835
2023-03-31
用途:
お1人様用鍋の過熱
有限会社修邦 様 (サービス業)

熱々をお客様に提供するには最適♪モノタロウだと配送は早いし価格も安くて安心です。
他の方のレビューで「2か月くらい経つと燃料が縮まり燃焼時間も短くなります」保存場所や管理の問題だと思います。20年同じ物を使っていますが、当方ではそのような事は一切ありません。

対象商品:
70128835
2022-05-04
用途:
キャンプで使用
その他業種

安い!これからも、モノタロウさんの商品取扱いを継続願います。

対象商品:
70128826
2021-07-28
用途:
一人鍋に使用します
その他業種

二か月くらい経つと燃料が縮まり燃焼時間も短くなります。どうしてかわかりませんが安い買い物ではないので改善してほしいです。

対象商品:
70128826
2021-07-25
用途:
一人鍋に使用します
その他業種

買ってから二か月もすると燃料が縮まり燃焼時間も半分程度になり全然役に立ちませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする