※装着画像
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 使いきり手袋
グローブマニア(川西工業)の ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン手袋 内エンボス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
70129833
品番
#2013
お一人様 10点まで
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ポリエチレン手袋 内エンボス
モノタロウ
¥
199
¥
219
税込
サイズ
M
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
8.3
手の平幅(cm)
14
手のひらまわり(cm)
28
材質
ポリエチレン
色
クリア
厚さ(mm)
0.027
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
内エンボス
入数(枚)
100
トラスコ品番
366-4473
質量(g)
225
RoHS指令(10物質対応)
対応