※装着画像

#2013 ポリエチレン手袋 内エンボス グローブマニア(川西工業) 70129842 #2013 ポリエチレン手袋 内エンボス グローブマニア(川西工業) 70129842 #2013 ポリエチレン手袋 内エンボス グローブマニア(川西工業) 70129842

ポリエチレン手袋 内エンボス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 70129842 品番 #2013
お一人様 10点まで
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズL 全長(cm)27.5 中指長(cm)8.4 手の平幅(cm)15 手のひらまわり(cm)30 材質ポリエチレン クリア 厚さ(mm)0.027 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 エンボス加工内エンボス 入数(枚)100 トラスコ品番366-4465 質量(g)245 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする