アルック・ピー M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70132423 品番0524-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

スマートかつ軽量強靭な一体成型アタッシュタイプ。
ダイヤル錠付で安心のセキュリティ。
ショルダーベルト付で持ち運びも楽々。
一般的なパチン錠よりもスタイリッシュな錠前を採用。
もちろん外観だけではなく、施錠などの機能面も備えています。
加えて3桁ダイヤル錠を全サイズに標準装備。
セキュリティ面でも通常ケースより安心・安全にお使い頂けます。
本体側は波ウレタンとフラットウレタンにより、深さの調整かつ、蓋部と本体部ダブルの波ウレタンで収納物を挟むことで収納物の保護・固定も可能です。
臨機応変に対応できる高機能なケースです。1年保証対象品です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)370×270×100 幅(mm)370 質量(kg)約1.8 高さ(mm)100 奥行(mm)270 内寸(mm)320×225×蓋35/本体45 3桁ダイヤル錠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする