18960141 スタッドレスタイヤ GARIT G5 TOYO TIRES 70132466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタッドレスタイヤ GARIT G5

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70132466 品番18960141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,700
この商品は144種類から選べます 他の種類を見る

TOYOタイヤのスタッドレス「GARIT(ガリット)G5」。水の膜を吸収して、ナノゲルで吸着。「鬼クルミ殻」のスパイク効果で、あらゆる氷雪路に効く!

タイヤサイズ215/45R18 89Q 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 標準リム幅(inch)7 タイヤ幅(mm)215 リム径(inch)18 適合リム幅(inch)7〜8 偏平率(%)45 タイヤ外径(mm)657

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

「タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする