※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
デンカエレクトロン
デンカエレクトロンの ケーブル収納・配線
デンカエレクトロンの 電線保護
デンカエレクトロンの 収縮チューブ
アースチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
70140036
品番
SZF2YG-25.0
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
アース用エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。
ヨーロッパで標準のアース配色(黄/緑ストライプ)です。
用途
電子機器、通信、自動車などの分野に。
トラスコ品番
208-2059
材質
ポリオレフィン
色
黄/緑
質量(g)
51.2
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-55〜135
収縮前内径(Φmm)
25.0
収縮温度
70℃
アズワン品番
64-8708-48
収縮後内径(Φmm)
12.5
収縮後肉厚(mm)
0.9
関連資料:
SZF2YGチューブカタログ.pdf(0.28MB)
RoHS2証明書(SZFYGチューブ).pdf(0.12MB)