デンカエレクトロン
デンカエレクトロンの ケーブル収納・配線
デンカエレクトロンの 電線保護
デンカエレクトロンの 収縮チューブ
サンイチチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
70140045
品番
CC-4815
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。
絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
用途
金属線の水分からの保護や束線などに。
船舶用ケーブル、自動制御装置などに。
トラスコ品番
208-1522
材質
ポリオレフィン
色
黒
質量(g)
11.8
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-55〜125
収縮前内径(Φmm)
4.8
収縮温度
80℃
収縮後内径(Φmm)
1.5
収縮後肉厚(mm)
1.0
関連資料:
CCチューブカタログ.pdf(0.28MB)
RoHS2証明書(CCチューブ).pdf(0.12MB)