SBT3050 輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア 積水化学工業 70142179 SBT3050 輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア 積水化学工業 70142179 SBT3050 輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア 積水化学工業 70142179 SBT3050 輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア 積水化学工業 70142179 SBT3050 輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア 積水化学工業 70142179

輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)3000(1500片開き) 注文コード70142179 品番SBT3050
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

独自のポリエチレンフラットヤーン補強材(ソフ)を組み合せた輸出梱包、機械梱包時の輸送・保管用錆防止シートです。
透明性に優れ、梱包の中身が一目で確認できるため、通関時など中身を確認する際に大きな効果を発揮します。
物理的強度に優れ破れにくく、ヒートシール性もあり梱包作業が容易です。
防湿性だけでなく、静防性を付与することもできます。

材質酸化アルミ蒸着PET+ポリエチレン 幅(mm)3000(1500片開き) 長さ(m)50 用途自動車用部品、通信機器、工作機械、精密機械、産業用ロボット、ピアノなどの輸送・保管梱包用。 トラスコ品番207-2219 厚さ(mm)0.145 質量(kg)17.3 透明 アズワン品番64-8678-37 透湿度(g/m2)0.5/24hr

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする