直管型LEDカメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70144105 品番H-LTC1221W1T8-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

既存照明に組み込むことで、監視システム構築が可能です。
LED化済照明(G13口金直管)の場合は電気工事は不要です。
口金の角度調節が可能で設置後の画角調整が容易です。
録画データの暗号化によりセキュリティ面も安心です。
録画データを無線LANを用いてWindowsPC、タブレットで閲覧が可能です。

用途屋内用 付属品動画閲覧アプリ トラスコ品番215-8948 材質筐体:樹脂、アルミ、光源部:ポリカーボネイト 質量(g)480 消費電力(W)21 定格電圧(V)AC100 管径(Φmm)26 口金G13 定格寿命(時間)40000 管長(mm)1198 光源色昼白色相当 使用場所屋内 アズワン品番64-8553-23 明るさ(Lm)2100 演色指数(Ra)Ra80 標準消費電力料金(円/h)0.567

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする