※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディーゼル燃料用添加剤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)473 注文コード70144376 品番TR43570P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

燃料噴射システムメーカーが開発した添加剤です。
USでは最も名前の通った添加剤として50年以上の実績があります。
4℃以上の周辺温度での使用を推奨し、その他はオールシーズンと同様の性能を持っています。
燃料噴射システムに付着した異物を取り除き、再付着を防ぐことでエンジン性能を改善します。
燃料噴射システムの潤滑性を向上し回路の摩耗を防ぎます。
燃料の酸化を防ぐとともに燃料噴射システムの腐食を防止します。
セタン向上剤により始動時・アイドリング時等のエンジンノイズを低減します。
水分離性能を向上させます。
大気温度4℃以上の使用を念頭に開発されております。
規定の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。

トラスコ品番195-6135 茶褐色 容量(mL)473 質量(g)500 適合車ディーゼル車 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※ガソリンエンジンには使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする