DREMEL(ドレメル)
DREMEL(ドレメル)の 軸付研磨
DREMEL(ドレメル)の 軸付砥石
シリコンカーバイト砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
砥石径(Φmm)
4.8
トラスコ品番
215-7980
注文コード
70145469
品番
84922N1
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
砥石径・トラスコ品番・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
石やガラス、セラミック、磁器、非鉄金属の研削用に設計されています。
砥石径(Φmm)
4.8
トラスコ品番
215-7980
質量(g)
6
用途
ガラス、セラミック、石材、非鉄金属の研削研磨
材質
シリコンカーバイド
軸径(Φmm)
3.2
形状
傘型
最大幅(mm)
4.8
適合材
石、ガラス、セラミック、磁器、非鉄金属
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった