3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 掲示用品
3M(スリーエム)の 掲示用小物
3M(スリーエム)の フック
粘着テープ式フック”コマンド(TM)フック 屋外用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
70146056
品番
CMO-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
屋外用に開発された「耐UV粘着タブ」で取り付ける屋外用のコマンドフックです。
雨・日差しに強く屋外での使用に耐え、不要になったら跡を残さずきれいにはがせます。
耐荷重(kg)
0.9
質量(g)
16
材質/仕上
スチロール樹脂・ステンレス鋼
セット内容
フック2個、粘着タブM3枚
色
ダークグレー
縦(mm)
55
横(mm)
22
サイズ
20
仕様
粘着式(はがせるタイプ)
用途
紫外線にも水にも強いので、ベランダやガレージ、玄関などで幅広く活躍できます。
トラスコ品番
207-3676
アズワン品番
64-8466-68
注意
※荷重制限内でご使用ください