3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 掲示用品
3M(スリーエム)の 掲示用小物
3M(スリーエム)の フック
粘着テープ式フック”コマンド(TM)フック 屋外用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
70146074
品番
CMO-MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
屋外用に開発された「耐UV粘着タブ」で取り付ける屋外用のコマンドフックです。
雨・日差しに強く屋外での使用に耐え、不要になったら跡を残さずきれいにはがせます。
耐荷重(kg)
0.22
質量(g)
18
材質/仕上
ステンレス鋼
セット内容
フック2個、粘着タブS3枚
色
シルバー
縦(mm)
31
横(mm)
19
サイズ
17
仕様
粘着式(はがせるタイプ)
用途
紫外線にも水にも強いので、ベランダやガレージ、玄関などで幅広く活躍できます。
トラスコ品番
207-3677
アズワン品番
64-8466-69
注意
※荷重制限内でご使用ください