ステンU型フード付ガラリ

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パイプ内径(Φmm)150 仕様防虫網:#12、防火ダンパー:付き 注文コード70146247 品番UK-UGEN150SDJ-MA
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はパイプ内径・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS304 仕様防虫網:#12、防火ダンパー:付き 高さ(mm)(水止め)50 寸法A(mm)230 寸法D(mm)130 寸法E(mm)93 寸法B(mm)146 寸法C(mm)160 仕上表面:ヘアライン処理、ガラリ板:電解研磨処理 組立方法溶接組立 パイプ内径(Φmm)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70146292
2020-11-23
用途:
天井裏の熱気排気

換気扇の排気口に使いました。排気抵抗を小さくしたかったので網がないのを選びましたがスリットタイプの格子板が付いていたのでそれも取り除いて使いました。この加工が大変でした。

対象商品:
70146274
2019-09-06
用途:
換気扇工事
建設業・工事業

取付は非常に楽で簡単でした。ネジ取付用のノックアウトもありいいと思います。ネジも2本付属していて良かったです。防虫網の有り無しタイプがありますが、網付タイプでもが取り外し出来るように出来ればありがたいかも。

対象商品:
70146308
2018-06-01
用途:
空調工事

レンジフードの排気に使用しました。
モノタロウ 製の物は 網なしが無いので
モノタロウでも作って欲しいと思います。

対象商品:
70146274
2018-07-06
用途:
換気扇のダクト排気カバー
有限会社コウケツ建築設計 様

スッキリした深型で値段もいい。網なしなので排気にピッタリ

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする