LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70146966 品番HM65R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

スポットは4段階、フラッド(拡散)は3段階明るさ切替可能です。
スポット、フラッド(拡散)機能付です。
独立しているので同時・別々に点灯可能です。
スポットのターボ点灯(1000lm)+フラッドの強点灯(400lm)時の明るさMAX1400lmを実現しました。
USB 充電・バッテリー残量表示付きです。
バンドに反射材を採用し、視認性を増しています。

トラスコ品番206-3436 セット内容ヘッドバンド、ARB-L18-3500リチウム充電池(1個)、USB充電ケーブル、ヘッドバンドマウント、予備Oリング 材質マグネシウム合金AZ91D 幅(mm)80.5 ブラック 高さ(mm)55 質量(g)97 奥行(mm)40 保護等級IP68 使用電池ARB-L18-3500リチウム充電池(1個) 電源タイプ充電式 アズワン品番64-8553-53 明るさ(Lm)スポットライト時:1000/約4(ターボ)、400/約22(強)、130/約42(中)、50/約97(弱)、フラッドライト(拡散)時:400/約21(強)、130/約50(中)、8/約300(弱) 照射距離(m)163 電球の種類LED 点灯時間(時間)スポットライト時:1000Lm/約4(ターボ)、400Lm/約22(強)、130Lm/約42(中)、50Lm/約97(弱)、フラッドライト(拡散)時:400Lm/約21(強)、130Lm/約50(中)、8Lm/約300(弱) 落下耐久(m)2
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする