JAPPY
JAPPYの 電路支持材/支持金具
JAPPYの ケーブルラック
JAPPYの ケーブルラック用金具
ブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70146992
品番
HD-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
適合電線
600V2芯:60〜100
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
60
寸法D(mm)
85
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
60
寸法H(mm)
11
寸法G(mm)
55