2765 ヘッドアップライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70147876 品番0276500103110
参考基準価格(税別)¥19,460 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ハイモード、ミドルモード、ローモード、ダウンキャストモードの光量調整が可能です。
頭を45度まで下に回転できます。
ナイトヴィジョンモード搭載です。
バッテリーの残量が分かるインジケーターを搭載しています。
点滅モードで安全に配慮した設定も可能です。

トラスコ品番818-5714 幅(mm)57 ブラック 高さ(mm)45 質量(g)96 奥行(mm)40 適合規格IECEx ia規格適合品 保護等級IPX4 使用電池単4形アルカリ乾電池(3個)付属 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)33〜105 照射距離(m)63(低モード時)〜107(高モード時) 電球の種類LED 点灯時間(時間)最大約3.25(高モード時)〜約4.25(中)〜約6.15(低モード時)
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする