シャビーブ
シャビーブの ドライバー/ビット
シャビーブの ビット
シャビーブの ビットホルダー
ビットホルダーハンドル1/4
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70148217
品番
156-00003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6.35
用途
内径バリ取り加工に
トラスコ品番
195-4487
セット内容
ビットホルダーハンドル、B12ブレード×1本
材質
ハイス
質量(g)
110
アズワン品番
64-8342-06