※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8-124-07 フック付き絶縁スイベル YOKE 70150563 8-124-07 フック付き絶縁スイベル YOKE 70150563

フック付き絶縁スイベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70150563 品番8-124-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥83,118
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

高所作業場での感電事故、および感電による墜落事故から作業者を守ることができます。

質量(kg)2.1 基本使用荷重(t)2 寸法L(mm)310 適合チェーン線径(Φmm)7.8 寸法t(mm)15 トラスコ品番206-3672 材質合金鋼 耐電圧(V)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする