※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの 吊具
YOKEの 吊具用スナップフック
フック付き絶縁スイベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70150588
品番
8-124-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥143,750
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
高所作業場での感電事故、および感電による墜落事故から作業者を守ることができます。
質量(kg)
6.6
基本使用荷重(t)
5.3
寸法L(mm)
471
適合チェーン線径(Φmm)
13
寸法t(mm)
23
トラスコ品番
206-3674
材質
合金鋼
耐電圧(V)
1000