画像準備中

両面シンクロベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70156467 品番 900 DH 075G
参考基準価格(税別)¥25,070 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。
金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。

ベルト呼び幅075 ベルト呼び長さ(inch)900 用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等 ピッチ(mm)12.700 RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形DH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする