ザーレン
ザーレンの オイル機器
ザーレンの オイルチェンジャー/オイルドレン
オイルチェンジャーマッハヌーケル ナイロンチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70157886
品番
N5-75
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
吸入ラインが細い(マッハヌーケル純正パイプで対応できない)場合に使用できます。
用途
マッハヌーケルのオプション部品/純正ノズルで対応できない場合に
トラスコ品番
206-8824
材質
ナイロン
質量(g)
150
ホース長さ(mm)
750
ホース外径(Φmm)
5
アズワン品番
64-8615-74
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません