繰り返し録画用BD-RE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード70162514 品番BDE-25SP10V2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フルハイビジョン繰り返し録画対応。キズ・ホコリに強い高性能ハードコート。インクジェットプリンタで楽しめるホワイトディスク。

ケーススピンドルケース 用途録画用 タイプくり返し録画用 種類BD-RE 速度(記録)1〜2倍速対応 レーベル面色ホワイト 録画時間180分(地上デジタル)・130分(BSデジタル) 記憶容量(GB)25 入数10枚 適合プリンタインクジェットプリンタ
注意
※ディスクの記録面にキズ、ホコリ、水滴、油などが付かないようご注意ください。破片が飛び散ってケガをする恐れがありますので、ディスクは割らないでください。ラベルやセロハン製テープを貼ったり、ベンジン、シンナーやコーティング剤を使用しないでください。レーベル面に記入する場合はボールペンなど先の硬い筆記用具は使用しないでください。本製品に記録されたデータ等は個人で利用するなどの他は著作権法上、権利者に無断で使用できません。直射日光のあたる場所や高温・多湿の場所、車内、暖房器具のそばには放置しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする