小型冷蔵庫の足をキャスターに交換しました。ネジ込みなので簡単に交換出来て助かります。欲を言えばゴム製以外にもナイロン製がモノタロウブランドであれば助かる。
DIYで溶接を始め、溶接台を手始めに作った。脚を2本キャスターにして移動可能にした。25角の鉄パイプで構成したのでそれほど重い台ではないが重量を確認してこちらを選定。溶接自体はきれいではないが始めての溶接作品としては気に入っている。
油圧プレス機は、80kg位あるらしく
簡単には、移動しずらいです
その為に、キャスター自在車を取り付け
た所、移動するのが楽に出来る様になりました
使用中の椅子のキャスターが擦り減ってしまったので交換することにしました
もとは50φの車輪径でしたが 75φにしたので安定と転がりが良くなりました。
車輪の動きはスムーズで全く問題なし。ストッパーが若干硬い気がする。初回の注文から3年ほど鉄板や木屑が舞う工場で使用しているが車輪・回転部ベアリングの動きは良好。
何度も使用しております。重量物50kg〜90kg位の物が乗っている作業台の脚部に使用していますが、問題はありませんので、満足しています。
意外にタイヤ減るので 4つ平均して減ってくれればよいのですがそうもいかずいっぺんに交換するようなので安価で助かります。
当然のことですが荷重の数値を超える使い方をするとボールベアリングが飛びます。